4.5 ton/M24x37mm ロードリング

4.5 ton/M24x37mm ロードリング - エスコ4.5 ton/M24x37mm ロードリング - エスコ
材質本体:ニッケルクロムモリブデン鋼、ボルト:ICE鋼(高いタフネス性・低温耐衝撃性)寸法(mm)C:54、E:67、F:18質量(kg)1.4使用荷重(t)4.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64677349EA987GP-6A-
オープン32,600
32,600
35,860(税込)
翌日出荷
返品不可
06698749EA987GP-6A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
30,60029,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする