エスコ
75mm/0.5ton フック付滑車
材質
スチール
全長(mm)
270
質量(kg)
1.55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64677543
EA987HK-27
500
~12
75
オープン
¥
9,100
¥
10,010
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください