エスコ
50mm/125kg 縦型固定滑車
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40
質量(g)
380
ベース寸法(mm)
58×62
アズワン品番
64-2297-54
軸受種類
メタル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64677577
EA987HS-12
~8まで
50
オープン
¥
8,860
¥
9,746
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください