エスコ
76.0mm [ワイヤー用フック付滑車(ステンレス製)
ワイヤーを途中から入れることが可能なスナッチタイプ
材質
ステンレス(SUS316)
全長(mm)
240
質量(kg)
1.5
適合ワイヤ径(Φmm)
~4.7
アズワン品番
64-2297-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64677708
EA987SR-5
76
オープン
¥
16,400
¥
18,040
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください