エスコ
76.0mm [ロープ用リング付ベアリング滑車(ステンレス製
シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています
材質
ステンレス(SUS316)
全長(mm)
230
質量(kg)
1.29
アズワン品番
64-2297-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64677726
EA987SR-41
~13
76
オープン
¥
25,500
¥
28,050
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください