エスコ
100mm 縦型固定滑車(ステンレス製)
材質
ステンレス
耐荷重(kg)
1360
ベース寸法(mm)
83×69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64677787
EA987SR-55
~15.8
100
オープン
¥
27,700
¥
30,470
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください