エスコ
5mmx7.5m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付)
仕様
ワイヤー構成:7×19
材質
スチール
長さ(m)
7.5
使用荷重(kg)
270
ロープ径(Φmm)
5
フック口開き(mm)
18
アズワン品番
64-2297-93
ワイヤー寸法(Φmm×m)
5×7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64678094
EA989SD-7.5
オープン
¥
2,130
¥
2,343
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください