エスコ
5mmx9.0m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付)
仕様
ワイヤー構成:7×19
材質
スチール
使用荷重(kg)
270
フック口開き(mm)
18
アズワン品番
64-2297-94
ワイヤー寸法(Φmm×m)
5×9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64678103
EA989SD-9
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください