エスコ
G 1/4" グリースカップ
材質
真鍮(金ニス塗装仕上)
寸法(mm)
D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7
胴径(Φmm)
32
アズワン品番
65-2314-20
入数
1個
ねじサイズ
G1/4"
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64678383
EA991CW-2A
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください