エスコ
R 1/8" グリースニップル(ボタンヘッド)
仕様
六角平径:17mm
材質
真鍮(ニッケルメッキ仕上)
寸法(mm)
H:19、S:9
全長(mm)
19
六角対辺(mm)
17
アズワン品番
65-2314-45
ボタン寸法(Φmm)
15
ねじサイズ
R1/8"
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64678487
EA991CY-1A
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください