曜日別特売

M8x1.25 グリースニップル(直/5個)

M8x1.25 グリースニップル(直/5個) - エスコM8x1.25 グリースニップル(直/5個) - エスコ
(2件のレビュー)
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状ストレート六角対辺(mm)10アズワン品番65-2314-63入数5個ねじサイズM8×P1.25内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64678557EA991CZ-141
オープン
685
754(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: 草刈り機ヘッドのグリスアップに

今までも草刈り機ヘッドのグリスアップが楽になるようにニップルを取付ていますが、新しく購入したバッテリー草刈り機はネジ径がM8だったため探して購入しました。これで毎回のグリス打ちが楽に行えます。

対象商品 : 64678557
2022-08-04
用途: 草刈り機のギアボックス
運輸・通信業

簡単に取り付けができ給油ができました。
他にもありますのでサイズ等確認しておねがいします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする