エスコ
Φ220/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)
仕様
ざる径:220mm
材質
ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)
0.34
目開き(mm)
1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64679099
EA992CH-94
オープン
¥
1,250
¥
1,375
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください