曜日別特売

2.0ton/ 85-365mm トロリージャッキ(低床)

2.0ton/ 85-365mm トロリージャッキ(低床) - エスコ2.0ton/ 85-365mm トロリージャッキ(低床) - エスコ2.0ton/ 85-365mm トロリージャッキ(低床) - エスコ
仕様サドルサイズ:約Φ60×18(H)mmストローク(mm)約250幅(mm)135寸法(mm)530(W)×214(D)×140(H)全長(mm)(ハンドル取付後)約980質量(kg)約11使用温度範囲(℃)-20~60最低高さ(mm)85(付属サドル使用時:115)使用作動油油圧潤滑油(ISO V G32)ハンドル寸法(mm)約500アズワン品番64-2299-33油量(cc)約115最大耐荷重(t)2最大揚高(mm)335(付属サドル使用時:365)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64679975EA993LC-2A
オープン
14,800
16,280(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする