エスコ
260x380mm ポリ袋(透明/100枚)
材質
LLDPE
色
透明
寸法(横×縦)(mm)
260×380
アズワン品番
64-2299-59
内容量
1冊(100冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64680237
EA995AD-263
0.03
オープン
¥645
¥
519
アウトレット
¥571
(税込)
当日出荷
残り8点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください