エスコ
94x 73mm/90型 コーナー継手(立面用/ブラック)
寸法(mm)
A:94、B:73、C:97
色
ブラック
規格
90型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64682416
EA997JA-48
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください