エスコ
エスコの 冷房用品
エスコの 冷房関連用品
94x 73mm/90型 コーナー継手(立面用/ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64682416
品番
EA997JA-48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法(mm)
A:94、B:73、C:97
色
ブラック
規格
90型