エスコ
1.0-4.0mm/10m エッジプロテクター(PVC製/1本)
材質
PVC
寸法(mm)
14×10
全長(m)
10
使用温度(℃)
-25~70
適合範囲(mm)
1~4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64684918
EA997XX-410A
14×10
10
オープン
¥
4,670
¥
5,137
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください