エスコ
Φ90x350mm 土のうスタンド
収納時は巻いて省スペース化にもなります
仕様
対応土のう袋サイズ:480×620mm
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
Φ90×350(H)
色
OD
質量(g)
180
アズワン品番
64-2302-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64685006
EA997Z-510
オープン
¥
2,420
¥
2,662
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください