エスコ
Φ110x500mm ガラ袋自立スタンド
収納時は巻いて省スペース化にもなります
仕様
対応ガラ袋サイズ:600×900mm
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
Φ110×500(H)
色
OD
質量(g)
310
アズワン品番
64-2302-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64685015
EA997Z-511
オープン
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください