曜日別特売

墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ツインランヤード付)

墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ツインランヤード付) - エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ツインランヤード付) - エスコ
仕様腿ベルト:V型寸法(mm)胸ベルト:幅30ブルーサイズM質量(g)1970耐荷重(kg)100(装備重量含む)ロープ仕様(mm)11×1600バックル腿バックル:ワンタッチ式材質(フック)スチール適応身長(cm)160~190アズワン品番64-2302-60材質(ロープ)ナイロンランヤード衝撃吸収式ツイン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64685426EA998FF-33
オープン
28,500
31,350(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする