曜日別特売

墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)

墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付) - エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付) - エスコ
仕様腿ベルト:水平型寸法(mm)胸ベルト:幅30、胴ベルト:幅50ブラックサイズM質量(g)2460ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)バックル腿バックル:ワンタッチ式材質(フック)アルミ適応身長(cm)160~190アズワン品番64-2302-62材質(ストラップ)中:ベクトラン、表面:ポリエステルストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)15×1600ランヤード自動巻取式シングル、第一種ショックアブソーバー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64685435EA998FF-41
オープン
43,200
47,520(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする