エスコ
安全靴
接地面積が大きく安定感に優れるフラットソール、屈曲性にも優れ全方向に耐滑性を発揮。
フィット感も良く、履き心地に優れています。
用途
土木・建築・電設等の屋外作業及び一般作業
材質
甲部:銀付牛革、中敷:クレイドルインソール、ソール:SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
質量(g)
1110(26.0cm/足で)
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64685819
EA998SS-24.5A
24.5
3E
オープン
¥
18,000
¥
19,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
64685828
EA998SS-25A
25.0
3E
オープン
¥
18,000
¥
19,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
64685837
EA998SS-25.5A
25.5
3E
オープン
¥
18,000
¥
19,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
64685846
EA998SS-26A
26.0
3E
オープン
¥
18,000
¥
19,800
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64685855
EA998SS-26.5A
26.5
3E
オープン
¥
18,000
¥
19,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
64685864
EA998SS-27A
27.0
3E
オープン
¥
18,000
¥
19,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください