エスコ
26.5cm プロスニーカー(静電/黒)
材質
甲被:人工皮革、先芯:鋼製、靴底:合成ゴム+EVA
質量(g)
670
規格
JSAA規格_A種_静電_認定品_人工皮革製
その他の機能
かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性、静電気帯電防止性
アズワン品番
64-7994-72
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64686738
EA998WG-26.5
26.5
3E
黒
オープン
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください