エスコ
530x210mm かんじき(アルミ/収納袋)
仕様
スパイク長:6mm
材質
アルミ合金、ポリエチレン
色
レッド
質量(g)
1650
足サイズ
24.5~28.0cm
アズワン品番
64-2303-15
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64686966
EA998ZB-31
オープン
¥
11,700
¥
12,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください