エスコ
125mm パーツクリーニングブラシ(耐静電/豚毛)
全長(mm)
125
毛丈(mm)
13
材質(ブラシ部)
豚毛
行数
2行
材質(ハンドル)
木
アズワン品番
64-7815-81
ブラシ寸法(mm)
10×22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64687325
EA109AS-11
オープン
¥
1,230
¥
1,353
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください