曜日別特売

255mm ワイヤーブラシ(スチール・3行)

255mm ワイヤーブラシ(スチール・3行) - エスコ
全長(mm)255線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20材質(ブラシ部)スチール行数3行アズワン品番64-7815-82ブラシ寸法(mm)15×90内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64687334EA109B-1
オープン185
159
アウトレット
175(税込)
当日出荷
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする