エスコ
6.4x32x200mm 柄付ブラシ(ステンレス・3列)
全長(mm)
200
線径(Φmm)
0.15
毛丈(mm)
11
材質(ブラシ部)
ステンレス
行数
2行
材質(ハンドル)
合板材
アズワン品番
64-7815-86
ブラシ寸法(mm)
5.5×34
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64687377
EA109BA-77
オープン
¥
1,480
¥1,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください