エスコ
11x183mm プラスチックハンドルブラシ(ナイロン)
長い毛丈で狭い箇所を優しく清掃できます
全長(mm)
約183
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
25
材質(ブラシ部)
ナイロン
行数
3行7列
材質(ハンドル)
プラスチック
アズワン品番
64-7815-95
ブラシ寸法(mm)
6.4×34
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64687447
EA109BW-1
オープン
¥
740
¥
814
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください