エスコ
180mm 樹脂ハンドルブラシ(ナイロン)
プラスチックハンドルで軽量です
全長(mm)
約180
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
11
材質(ブラシ部)
ナイロン
行数
3行7列
材質(ハンドル)
プラスチック
アズワン品番
64-7815-96
ブラシ寸法(mm)
6.4×34
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64687456
EA109BW-2
オープン
¥
675
¥
743
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください