エスコ
175mm ダブルヘッドブラシ(ナイロン)
材質
ナイロン
全長(mm)
175
質量(g)
8
線径(Φmm)
0.12
毛丈(mm)
左:11.1、右:6.4
材質(ハンドル)
プラスチック
アズワン品番
64-7815-97
ブラシ寸法(mm)
左:7.0×35、右:2.0×23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64687465
EA109BW-5
オープン
¥
1,050
¥
799
アウトレット
¥
879
(税込)
当日出荷
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください