曜日別特売

168mm ナイロンブラシ

168mm ナイロンブラシ - エスコ168mm ナイロンブラシ - エスコ
(1件のレビュー)

小さな部品の清掃に最適な歯ブラシ型

全長(mm)168線径(Φmm)0.25毛丈(mm)12材質(ブラシ部)ナイロン行数4行14列材質(ハンドル)プラスチックアズワン品番64-7815-98ブラシ寸法(mm)10×45内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64687474EA109BW-6
オープン
920
1,012(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64687474
2022-06-03
用途: トイレ掃除
株式会社イアック

男性用トイレの溝のような箇所を磨く時に使用しているのだが、表面を傷つけず汚れも思ったより落ちる。値段が高めなのが気になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする