エスコ
184mm ダブルヘッドブラシ(ステンレス/ナイロン)
全長(mm)
184
線径(Φmm)
0.15/0.4
毛丈(mm)
11
材質(ブラシ部)
ステンレス/ナイロン
行数
3
アズワン品番
64-7816-06
ブラシ寸法(mm)
8×35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64687544
EA109BW-23
オープン
¥
520
¥
572
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください