エスコ
162mm 3種類ミニブラシセット
材質が違う3本のブラシセットです
材質
ナイロン、真鍮、ステンレス
全長(mm)
162
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
14
行数
3行
アズワン品番
64-7816-25
ブラシ寸法(mm)
30×12
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64687736
EA109EH-1
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください