エスコ
24mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛)
材質
ナイロン
全長(mm)
200
質量(g)
19
毛
中
毛丈(mm)
39
毛幅(mm)
24
毛厚(mm)
13
アズワン品番
64-7816-26
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64687745
EA109LC-12
オープン
¥
440
¥
484
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください