40mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛)

40mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛) - エスコ40mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛) - エスコ
材質ナイロン全長(mm)210質量(g)31.5毛丈(mm)41毛幅(mm)40毛厚(mm)14アズワン品番64-7816-28内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64687763EA109LC-14
オープン
615
677(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする