エスコ
60mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛)
材質
ナイロン
全長(mm)
220
質量(g)
490
毛
中
毛丈(mm)
45
毛幅(mm)
60
毛厚(mm)
16
アズワン品番
64-7816-30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64687788
EA109LC-16
オープン
¥
790
¥869
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください