エスコ
15mm 水性塗料用刷毛(目地・筋違い用)
材質
ナイロン
全長(mm)
280
質量(g)
11
毛
中
毛丈(mm)
29
毛幅(mm)
15
毛厚(mm)
6
アズワン品番
64-7816-32
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64687806
EA109LC-21
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください