エスコ
30mm 水性塗料用刷毛(目地・筋違い用)
全長(mm)
280
質量(g)
16.5
毛
中
毛丈(mm)
36
毛幅(mm)
30
毛厚(mm)
7
アズワン品番
64-7816-34
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64687824
EA109LC-23
オープン
¥
440
¥
484
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください