曜日別特売

25mm 水性塗料用刷毛(目地用)

25mm 水性塗料用刷毛(目地用) - エスコ25mm 水性塗料用刷毛(目地用) - エスコ
材質ナイロン全長(mm)280質量(g)15.5毛丈(mm)34毛幅(mm)25毛厚(mm)6アズワン品番64-7816-36内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64687849EA109LC-32
オープン
330
363(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする