40mm 水性塗料用刷毛

40mm 水性塗料用刷毛 - エスコ40mm 水性塗料用刷毛 - エスコ
材質ナイロン全長(mm)220質量(g)55.5ふつう毛丈(mm)45毛幅(mm)37毛厚(mm)19刷毛幅(mm)40アズワン品番64-7816-41内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64687894EA109LC-42
オープン
2,460
2,706(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする