曜日別特売

15mm ラック・ニス用刷毛(羊毛)

15mm ラック・ニス用刷毛(羊毛) - エスコ15mm ラック・ニス用刷毛(羊毛) - エスコ
材質羊毛全長(mm)210質量(g)13毛丈(mm)30毛幅(mm)15毛厚(mm)11アズワン品番64-7816-45毛のかたさふつう号数5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64687937EA109LD-41
オープン
285
314(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする