エスコ
24mm ラック・ニス用刷毛(羊毛)
材質
羊毛
全長(mm)
200
質量(g)
18
毛丈(mm)
30
毛幅(mm)
24
毛厚(mm)
12
アズワン品番
64-7816-46
毛のかたさ
ふつう
号数
8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64687946
EA109LD-42
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください