エスコ
30mm ラック・ニス用刷毛(羊毛)
材質
羊毛
全長(mm)
210
質量(g)
22.5
毛丈(mm)
36
毛幅(mm)
30
毛厚(mm)
14
アズワン品番
64-7816-47
毛のかたさ
ふつう
号数
10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64687955
EA109LD-43
オープン
¥
460
¥
506
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください