エスコ
40mm ラック・ニス用刷毛(羊毛)
材質
羊毛
全長(mm)
220
質量(g)
29
毛丈(mm)
36
毛幅(mm)
40
毛厚(mm)
14
アズワン品番
64-7816-48
毛のかたさ
ふつう
号数
15
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64687964
EA109LD-44
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください