曜日別特売

60mm ラック・ニス用刷毛(羊毛)

60mm ラック・ニス用刷毛(羊毛) - エスコ60mm ラック・ニス用刷毛(羊毛) - エスコ
材質羊毛全長(mm)220質量(g)39.5毛丈(mm)39毛幅(mm)60毛厚(mm)17アズワン品番64-7816-50毛のかたさふつう号数25内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64687989EA109LD-46
オープン
835
919(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする