エスコ
5本組 ラック・ニス用刷毛セット
接着剤、フラックス、フリーズなどを塗布するのに最適
材質
ブラシ柄:スズ
全長(mm)
120
穴径(Φmm)
8
毛丈(mm)
20
毛幅(mm)
10
アズワン品番
64-7816-52
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64688007
EA109LS-10
オープン
¥
505
¥
556
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください