175mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)

175mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本) - エスコ
寸法(mm)175(7インチ)質量(g)59内径(Φmm)38毛丈(mm)13毛材アクリル毛ローラーサイズ(mm)175適合塗料水性、合成樹脂、塩化ビニールアズワン品番64-7816-61入数2個内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64688043EA109NE-23A
オープン
1,590
1,749(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする