エスコ
R 1/4"xRc1/4"/45° エルボ
仕様
ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×Rc(PT)1/4"
材質
真鍮
形状
エルボ
取付ねじ
R1/4×Rc1/4
アズワン品番
64-7819-33
入数
1個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64689669
EA141AG-2A
1.0
オープン
¥
470
¥517
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材