エスコ
14.0mm ホースニップル
材質
黄銅(C3604)
全長(mm)
75
最高使用圧力(MPa)
3.45
アズワン品番
64-7820-50
タケノコ径(Φmm)
14.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64690746
EA141EB-14
14
オープン
¥
430
¥473
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材