エスコ
1/2"DR/12mm ディープインパクトソケット(十二角)
12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
適合
ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4A
エスコ品番
EA164DG-212
全長(mm)
80
質量(g)
162
寸法L(mm)
80
対辺(mm)
12
外径(Φmm)
19.5
寸法D1(mm)
19.5
寸法D2(mm)
25
寸法H1(mm)
12
寸法H2(mm)
62
差込角(inch)
1/2"(12.7mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64693765
EA164DG-212
オープン
¥
2,140
¥
2,354
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください